曜日別特売
VNB414A-25A-2G プロセスバルブ (VNB414~) SMC 29985611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB414~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール注文コード29985611品番VNB414A-25A-2G
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(25A) 1定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)材質(シール)(A) NBRシール材質(ボディ)(-) 標準タイプ型式VNB4リード線取出方法(G) グロメット切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16パイロット方式(-) 標準タイプ手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする