コーコス信岡
ノータックカーゴパンツ A-3175
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
ブラック
カーキ
レッド
チャコール
ウエスト(cm)
76
62
66
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29987633
品番
A-3175
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
反射テープ付で夜間でも視認性アップ!。バックルガード。カラビナループ。上からも入る「スルポケ」。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
トラスコ品番
787-2437
種別
ノータックカーゴパンツ
素材
ソフトツイル