曜日別特売
VNB703BL-50A プロセスバルブ (VNB70~) SMC 29991762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB70~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(50A) 2ねじの種類(-) Rc材質(シール)(B) FKMシール注文コード29991762品番VNB703BL-50A
参考基準価格(税別)¥37,350販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(50A) 2切換方式(3) C.O. 1 MPa - dia50材質(シール)(B) FKMシール材質(ボディ)(L) アルミボディ形型式VNB7パイロット方式(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする