コーコス信岡
ツータックスラックス A-1153
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シエロブルー
ネイビーマリナー
ライトベージュ
シエロブルー
フレスコグリーン
カーボンチャコール
シルバースパーダ
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
120
112
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29994615
品番
A-1153
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
カラビナループ&内玉ピケット
色
シエロブルー
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
ツータックスラックス
アズワン品番
64-4407-71
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)