※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クーラントバルブ (VNC1~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(6A) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
29995594
品番
VNC114A-6A-5D
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(6A) 1/8
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ種類
(4) N.C. 1 MPa
型式
VNC1
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード