※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クーラントバルブ (VNC2~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(15A) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
29996565
品番
VNC201B-15A-B
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(15A) 1/2
型式
VNC2
ブラケット
(B) ブラケット付
材質(パッキン)
(B) FKMシール
バルブ種類
(1) N.C. 0.5 MPa
CADデータダウンロード