コーコス信岡
ブルゾン A-3350
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
グレー
ブルー
グリーン
スカイブルー
チャコール
シルバー
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29996575
品番
A-3350
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
アメリカンクラシックを彷彿とさせる。
消臭、抗菌効果を持つワークウェアの定番は、五つ星機能を搭載。
ボタン止めループ。デオドラントルーム。左袖ペン差し。左胸ペン差し。野帳が入るポケット。
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
72
アズワン品番
64-4425-33
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×18