VNC202A-15A クーラントバルブ (VNC2~) SMC 29996592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ (VNC2~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径(15A) 1/2ねじの種類(-) Rc注文コード29996592品番VNC202A-15A
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ねじの種類(-) Rc管接続口径(15A) 1/2型式VNC2材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ種類(2) N.O. 1 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする