VNC301A-N20A クーラントバルブ (VNC3~) SMC 29999121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ (VNC3~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPT注文コード29999121品番VNC301A-N20A
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ねじの種類(N) NPT管接続口径(20A) 3/4型式VNC3材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ種類(1) N.C. 0.5 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする