※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クーラントバルブ (VNC3~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
29999191
品番
VNC302A-20A-B
参考基準価格(税別)
¥18,430
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(20A) 3/4
型式
VNC3
ブラケット
(B) ブラケット付
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ種類
(2) N.O. 1 MPa
CADデータダウンロード