VNC304B-20A クーラントバルブ (VNC3~) SMC 29999243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ (VNC3~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード29999243品番VNC304B-20A
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4型式VNC3材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ種類(4) N.C. 1 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする