VNC604A-40A クーラントバルブ (VNC6~) SMC 30003023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ (VNC6~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(40A) 1 1/2注文コード30003023品番VNC604A-40A
参考基準価格(税別)¥56,380販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ねじの種類(-) Rc管接続口径(40A) 1 1/2型式VNC6材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ種類(4) N.C. 1 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする