曜日別特売
VP3145-031DA パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) SMC 30023847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145-031DA パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) SMC 30023847
VP3145-031DA パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) SMC 30023847

パイロット・ポペットタイプ (VP3145-03~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード30023847品番VP3145-031DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8 (10A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzパイロット方式(-) 標準 (内部パイロット)リード線取出方法(D) DIN形ターミナルボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気バルブ(-) 一般用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする