※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード30023874品番VP3145-031DB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など130種類から選べます他の種類を見る ・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7