VP3165-061DB パイロット・ポペットタイプ  (VP3165-06~) SMC 30029535

パイロット・ポペットタイプ (VP3165-06~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード30029535品番VP3165-061DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,700

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc接続口径(06) 3/4 (20A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナルボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 標準 (内部パイロット)バルブ(-) 一般用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする