SMC
パイロット・ポペットタイプ (VP3165-06~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
注文コード
30029657
品番
VP3165-061GB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,850
この商品は
コイル定格電圧・切換方式
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(06) 3/4 (20A)
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(G) グロメット
ボディサイズ
(6) 1
ポート数
3
使用流体
空気
パイロット方式
(1) 外部パイロット
バルブ
(-) 一般用
CADデータダウンロード