コーコス信岡
ワンタックフィッシング P-4485
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
30045514
品番
P-4485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
75
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
混率(%)
綿50、ポリエステル50
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
種別
ワンタックフィッシング
素材
ツイル
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)