コーコス信岡
フィッシング 2275
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
30048348
品番
2275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
125
種別
フィッシング
素材
ソフトツイル