神戸車輌製作所
メッシュパックロール観音扉タイプ四方囲 フットブレーキ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
30082508
品番
K629B-FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
745
荷台寸法(奥行)(mm)
1193
床面高さ(mm)
240
ハンドル高さ(mm)
1019
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
52
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
赤ゴム
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
耐荷重(kg)
500
金網高さ(mm)
700
ブレーキ/ストッパー
あり
有効寸法(幅)(mm)
700
有効寸法(奥行)(mm)
1080
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200