メタルリムーバル
アルミ用マスター超硬バー
(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
6.4
6.4
9.5
12.7
形状
Type B
Type A
Type B
Type C
寸法L(mm)
43
43
64
70
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30083208
品番
BA64S-3AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
用途
アルミ用
刃径(Φmm)
6.4
材質
超硬
寸法L(mm)
43
形状
Type B
タイプ
ロウ付け
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
6.4
寸法l(mm)
13
刃先形状
AC
適合材
アルミ