曜日別特売
FA95M-6AC アルミ用マスター超硬バー メタルリムーバル 30083375

FA95M-6AC アルミ用マスター超硬バー メタルリムーバル 30083375
FA95M-6AC アルミ用マスター超硬バー メタルリムーバル 30083375

アルミ用マスター超硬バー

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)9.5
形状Type F
寸法L(mm)61
内容量1本注文コード30083375品番FA95M-6AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
用途アルミ用刃径(Φmm)9.5材質超硬寸法L(mm)61形状Type Fタイプロウ付け寸法d(mm)6寸法D(mm)9.5寸法l(mm)16刃先形状AC適合材アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30083208
2023-12-18
用途: 木工用にカービング的に、荒削りに最適
林秀工房

木工で大まかにカービングするのに丁度いいです。
細かい仕上げには向きませんが、効率よく削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする