AR127L-6DE マスター超硬バー メタルリムーバル 30083883

AR127L-6DE マスター超硬バー メタルリムーバル 30083883
AR127L-6DE マスター超硬バー メタルリムーバル 30083883

マスター超硬バー

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)12.7
形状Type A
内容量1本注文コード30083883品番AR127L-6DE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,590
用途
レギュラー
刃径(Φmm)12.7材質超硬寸法L(mm)70形状Type Aタイプロウ付け寸法d(mm)6寸法D(mm)12.7寸法l(mm)25刃先形状D底刃あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30083612
2024-02-18
用途: 石膏模型の削除
浜崎デンタル・ラボ

刃の部分の巾が写真の三分の一くらいしかなかった。全く違う。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする