50-1512 平袋 バラエティ柄 ササガワ 30087374

50-1512 平袋 バラエティ柄 ササガワ 30087374
50-1512 平袋 バラエティ柄 ササガワ 30087374
50-1512 平袋 バラエティ柄 ササガワ 30087374
50-1512 平袋 バラエティ柄 ササガワ 30087374
50-1512 平袋 バラエティ柄 ササガワ 30087374
50-1512 平袋 バラエティ柄 ササガワ 30087374
50-1512 平袋 バラエティ柄 ササガワ 30087374
50-1512 平袋 バラエティ柄 ササガワ 30087374

平袋 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1包(100枚)幅(mm)180注文コード30087374品番50-1512
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。飽きのこないポピュラーなデザイン。※柄は両面に印刷されています。

幅(mm)180高さ(mm)250材質未晒クラフト紙(60g/m2)寸法(幅W×高さH)(mm)180×250模様レースィ
注意
※ベロなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする