曜日別特売
50-5609 手提げ紙袋 バラエティ柄 ササガワ 30087715

手提げ紙袋 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1包(50枚)幅(mm)320注文コード30087715品番50-5609
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
イラストが印刷されたカントリー調のイメージ。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材です。

模様プチスタンプ寸法(幅W×高さH)(mm)320×330材質片艶晒クラフト紙(100g/m2) 持ち手:紙丸紐幅(mm)320マチ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする