VQZ1120B-5LO1-C4 VQ Series(VQZ112~) SMC 30090855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1120B-5LO1-C4 VQ Series(VQZ112~) SMC 30090855
VQZ1120B-5LO1-C4 VQ Series(VQZ112~) SMC 30090855

VQ Series(VQZ112~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個使用流体空気ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手注文コード30090855品番VQZ1120B-5LO1-C4
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする