NS(日進工具)
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
1
1.5
10
11
12
1
2.5
2
3.5
3
4
5.5
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
4
4
10
12
6
8
刃長(mm)
1.5
2.3
15
16.5
18
1.5
3.8
3
5.3
4.5
6
8.3
7.5
9
10.5
12
13.5
全長(mm)
45
45
75
80
55
60
70
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090908
品番
ALZ345-DLC D1X3
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃長(mm)
1.5
刃数
3
全長(mm)
45