NS(日進工具)
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
8
1.5
10
11
12
1
2.5
2
3.5
3
4
5.5
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
8
4
10
12
6
8
刃長(mm)
12
2.3
15
16.5
18
1.5
3.8
3
5.3
4.5
6
8.3
7.5
9
10.5
12
13.5
全長(mm)
70
45
75
80
55
60
70
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30091014
品番
ALZ345-DLC D8X24
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金
刃長(mm)
12
刃数
3
全長(mm)
70