NS(日進工具)
樹脂用エンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
2
注文コード
30091748
品番
RSE230 D0.3X2
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
2
有効長(mm)
-
刃数
2
全長(mm)
45