曜日別特売

無限コーティングシリーズMスレッドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.3
シャンク径(Φmm)4
刃数4
有効長(mm)3.71
内容量1本注文コード30092834品番MMTM M1.7
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上
無限コーティングの採用により長寿命化を実現

用途ねじり切り加工刃径(Φmm)1.3シャンク径(Φmm)4材質超微粒子超硬合金有効長(mm)3.71全長(mm)45刃数4呼び径M1.7被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする