曜日別特売
GA-PB005 ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ) 30093963

GA-PB005 ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ) 30093963
GA-PB005 ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ) 30093963
GA-PB005 ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ) 30093963
GA-PB005 ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ) 30093963
GA-PB005 ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ) 30093963
GA-PB005 ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ) 30093963
GA-PB005 ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ) 30093963

ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード30093963品番GA-PB005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。

用途
台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60フタ外径(Φmm)117.5アズワン品番64-5150-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30093963
2022-02-04
用途: 洗い物を潤かす時
有限会社都総業建設業・工事業

貯水しても密閉されて水漏れもなく大変重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする