曜日別特売
VQZ115R-5G1-C4-PR-Q VQ Series(VQZ115R-~) SMC 30094337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ115R-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様)注文コード30094337品番VQZ115R-5G1-C4-PR-Q
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
管接続口径【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手コイル電圧(V)DC24リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様)切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式ファンクション(R)外部パイロット仕様CE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする