曜日別特売
VQZ115R-5LOB1-01 VQ Series(VQZ115R-~) SMC 30094547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ115R-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径Rc1/8リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし注文コード30094547品番VQZ115R-5LOB1-01
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8コイル電圧(V)DC24リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし切換方式N.C.ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B)ロック式(要工具形)ファンクション(R)外部パイロット仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする