曜日別特売
MN-4831 MONO 温度計・湿度計 エンペックス気象計 30094733

MONO 温度計・湿度計

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質(外枠)ABS樹脂・ガラス注文コード30094733品番MN-4831
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ

本体寸法(mm)約160×160×28質量(g)約300(箱含む)材質(外枠)ABS樹脂・ガラス設置方式置・掛兼用温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094715
2022-06-27
用途: 家庭用
農・林・水産業

塗装にブツカミあり、ピアノブラックだから目立つ。精度は高そうな感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする