エンペックス気象計
生活管理温・湿度計 TM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
30095178
品番
TM-2412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
設置方法・温度測定範囲
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
設置方式
置・掛兼用
材質(外枠)
PS樹脂
質量(g)
約100(箱含む)
本体寸法(mm)
150×84×20
機能
温度計・湿度計