曜日別特売
PV460 ピンバイス ヘキサゴンタイプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 30095713

 

PV460 ピンバイス ヘキサゴンタイプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 30095713
PV460 ピンバイス ヘキサゴンタイプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 30095713

ピンバイス ヘキサゴンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード30095713品番PV460
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。
両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。
六角形のロックコレットで、両側にチャックを取り付けることができます。

用途
歯間ブラシの要領で小径穴を加工
全長(mm)100仕様ロックコレット式トラスコ品番776-7498材質真鍮製クロムメッキ質量(g)30適合軸径(Φmm)0.3~2.7適合ブラシ寸法(mm)5.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする