曜日別特売
VQZ1151-1LB1 VQ Series(VQZ1151~) SMC 30095791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ1151~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)切換方式(1)2位置シングルダブル配線リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード30095791品番VQZ1151-1LB1
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切換方式(1)2位置シングルダブル配線コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする