シャフト径(Φmm)6.3全長(mm)203砥粒部長さ(mm)76トラスコ品番852-9842材質砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン質量(g)160仕様回転数は、加工目的に合わせて300~1405rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用粒度600適合内径(Φmm)52~55砥粒種類アルミオキサイト使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等