BC-6.4 フレックスホーン#AO600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 30095948

フレックスホーン#AO600

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合内径(Φmm)5.5~6.5
シャフト径(Φmm)2.8
砥粒部長さ(mm)38
内容量1本注文コード30095948品番BC-6.4
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

シャフト径(Φmm)2.8全長(mm)203砥粒部長さ(mm)38トラスコ品番756-8240材質砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン質量(g)20仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用・作業時間はワークの材質および使用目的によって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用粒度600適合内径(Φmm)5.5~6.5砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする