シャフト径(Φmm)2.8全長(mm)203砥粒部長さ(mm)38トラスコ品番776-7471材質砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線質量(g)20仕様作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])300~1200適合内径(Φmm)5.5~6.5砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等