曜日別特売
GB-83.0 フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 30096194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン#SC600

(4件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等シャフト径(Φmm)7.8砥粒種類シリコンカーバイド注文コード30096194品番GB-83.0
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥29,590
販売価格(税別)
26,900
シャフト径(Φmm)7.8全長(mm)344砥粒部長さ(mm)89仕様回転数は、加工目的に合わせて300~1671rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用トラスコ品番853-0518材質砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン粒度600質量(g)350適合内径(Φmm)76~83砥粒種類シリコンカーバイド使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02307164
2018-07-07
用途: シリンダー内部の研磨
ヂーゼル機器沖縄株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダー内部研磨後の仕上がりが良い。指で触っても表面はツルツルしている。

対象商品 : 02306981
2018-04-28
用途: ホイルシリンダーの磨きに
草谷モータース株式会社

前々から使っている商品です
高いですが良い商品と思います

対象商品 : 02308582
2018-04-20
用途: シリンダーの簡易ホーニング
エレメントスポーツ

消耗品とはいえ 簡易ホーニングを個人で手軽に出来る。重宝しています。ただ 値段が高いのが難点です。

対象商品 : 02306351
2013-06-19
用途: 精密パイプ、シリンダー研磨

これは非常に使いやすく、仕上がりもバッチリです。シリンダー状の内面研磨でしたら、粒度も選べ、これで決まりです。
以前は輸入元代理店から購入しておりましたが、この価格はお買い得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする