YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合内径(Φmm)
0.8
0.6
0.8
10.0
11.0
12.0
7.0
8.0
9.0
軸径(Φmm)
0.4
0.4
3.2
3.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096237
品番
81-A-0.8
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途
交叉穴に生ずるバリ取り
軸径(Φmm)
0.4
全長(mm)
76
トラスコ品番
776-7307
質量(g)
0.1
適合内径(Φmm)
0.8
ブラシ長(mm)
16
材質
ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
対応材質
鋳鉄、鉄鋼など
注意
※面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。