曜日別特売
81-B-8.0 ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 30096282

ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
適合内径(Φmm)8.0
軸径(Φmm)3.2
内容量1本注文コード30096282品番81-B-8.0
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

工業用手作業極細ワイヤブラシです。
フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。

用途交叉穴に生ずるバリ取り軸径(Φmm)3.2全長(mm)76トラスコ品番776-7366質量(g)7適合内径(Φmm)8.0ブラシ長(mm)38材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000対応材質鋳鉄、鉄鋼など
注意
※面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする