曜日別特売
81-BY-12.0 ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 30096325

ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合内径(Φmm)12.0
軸径(Φmm)3.6
内容量1本注文コード30096325品番81-BY-12.0
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

極細の砥粒入りナイロンブラシです。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。

用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨軸径(Φmm)3.6砥粒AO500全長(mm)76砥粒部長さ(mm)38トラスコ品番776-7404質量(g)10適合内径(Φmm)12.0材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000対応材質鉄・非鉄金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする