VQZ1250B-5LO1 VQ Series(VQZ12~) SMC 30097776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ12~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個使用流体空気注文コード30097776品番VQZ1250B-5LO1
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
切換方式(2)2位置ダブルコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(B)高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする