曜日別特売
AR-1104 江戸打ち紐 ユタカメイク 30098066

AR-1104 江戸打ち紐 ユタカメイク 30098066
AR-1104 江戸打ち紐 ユタカメイク 30098066

江戸打ち紐

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)4
長さ(m)3
萌黄
内容量1個注文コード30098066品番AR-1104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
用途結束、手芸太さ(Φmm)4長さ(m)3材質人絹(レーヨン100%)萌黄質量(kg)0.015種類江戸打ちトラスコ品番798-6718RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: ガウンのベルト替わり
大学受験DEN教育・研究機関

30年使っているエンジのウールのガウンのベルトが虫に食われたので、代わりになりそうなものを探していた。二重にするとよい長さで予想以上に使いやすい。

対象商品 : 30098014
2024-06-21
用途: すだれの上げ下げ

細かく編み込まれ丈夫です。軟らかく期待通りの紐でした。

対象商品 : 30098093
2023-02-18
用途: 縫製作業
長野商会建設業・工事業

なかなか金茶の色がなくこちらは色揃いが豊富で助かりました。素材も良かったです。

対象商品 : 30098005
2022-10-18
用途: 飾り結び
医療・福祉・介護関連業

販売用のハンドメイドアクセサリーのかんざしの飾り結びに使用しています。品物自体は問題なく手芸店で買うより割安なのでこちらでリピートしますが、今回は発送までかなり時間がかかったので星4としました。急いでいたので正確な発送日を事前に知れたらよかったなと。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません

対象商品 : 30097944
2020-12-12
用途: 飾り結び用
その他業種

綺麗な色で扱い易そうで満足しています。もう少し安くなると助かります。

対象商品 : 30098066
2020-09-16
用途: つるし飾りの作品制作
その他業種

発色も良くお細工作りに最適です。なかなか萌黄色のものは手に入らないのでとても助かります。

対象商品 : 30097944
2020-03-26
用途: 手芸材料
医療・福祉・介護関連業

配色も良く長さも丁度いい趣味のレパートリーがひろがります

2019-09-22
用途: 学校祭で鎧兜を作るのに使いました。
教育・研究機関

すごく使いやすく、質感も素晴らしいですね。鎧兜に使用しましたが、最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする