曜日別特売
M-215WR PSロープ 平巻 ユタカメイク 30098364

PSロープ 平巻

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
わら縄色
内容量1個注文コード30098364品番M-215WR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

農園芸用の結束紐として最適なカラー。

用途農園芸、雪囲い太さ(Φmm)5長さ(m)100材質ポリプロピレンわら縄色質量(g)325トラスコ品番493-4831RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30098364
2021-04-28
用途: わら縄の代用

溶着されており使用できなかった。商品説明が不足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする