YKK AP
Jポスト BA14型
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
ジェーステン
ジェーブラック
ジェーステン
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
30098608
品番
GXC-YBA14
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板
色
ジェーステン
タイプ
ポール建式専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×384×246
ポール径(Φmm)
43
収納の目安
朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)