E0.5ton×3.5m ラウンドスリング 両アイ型 スリーエッチ 30104323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドスリング 両アイ型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
幅(mm)55
長さ(m)3.5
使用荷重(kg)500
内容量1本注文コード30104323品番E0.5ton×3.5m
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。
保護シートはナイロン製です。

長さ(m)3.5幅(mm)55灰色タイプ0.5t用種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級使用荷重(kg)500吊輪長さ(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする