トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ホカホカ指出しハンドウォーマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
30106037
品番
No.TB-21
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
指先で行う作業に最適。
パソコン、スマホの操作に最適。
色
ミディアムグレー
特性
防寒
トラスコ品番
795-7173
質量(g)
26(両手)
全長(cm)
約21
RoHS指令(10物質対応)
対応
手首周り(cm)
約8