※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋機械産業
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
350
350
400
450
500
600
機長(m)
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
全70種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
30106685
品番
KMVA 35-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
ベルト幅(mm)
350
機長(m)
15
ベルト速度(m/min)
45
最大運搬力(m
3
/h)
25
仕様
ベルト受方式/2点キャリヤ
出力(kW)
1
電源(V)
三相220
駆動方式
モータープーリ
張力(N/mm)
100
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000